Beli mesin bor duduk 16mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  2. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  3. KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp199.999.900

    KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    The low to high 8 steps spindle speeds are selectable by a belt and gear shift to set suitable machining condition.
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-20, FC200: Ø4-25
    • Tapping Capacity: S45C: M6-16, FC200: M6-20
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
    • Column Diameter (mm): ɸ100
    • Power Suppply (V): 380
    • Base Dimensions (mm): 340x600
    • Drive Motor (kW): 0.75
    • Table Size (mm): Ø370 (Round)
  4. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  5. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  6. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp7.899.900

  7. EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp75.900

    EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang pada kaca atau acrylic, keramik, marmer, porselen dan lainya. Mata bor ini dapat dioperasikan dengan mesin bor tangan maupun mesin bor duduk.Terdapat 15 jenis mata bor, untuk memenuhi kebutuhan AndaKelengkapan Produk :15pcs x Mata Bor Kaca
  8. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  9. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  10. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  14. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  15. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  16. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  17. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
Daftar Harga mesin bor duduk 16mm Terbaru November 2026
INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)Rp2.299.900
Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)Rp1.299.900
KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp199.999.900
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
TOSITA Mesin MolenRp7.899.900
Wipro Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp14.999.900
EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)Rp75.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)